Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3 Weiß Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3 Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3 Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3 Weiß Matt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77656936
Hersteller:
     Canson Infinity
Herst.-Nr.:
     C206211007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
310 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A3
Papierformat
29.7x42 cm
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100
Beste Verwendung
Foto
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
89,1
Druckmedien - Stärke
479 µm
Undurchsichtigkeit
99.5 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson Infinity
C206211008
ab € 66,12*
Sonstiges
Canson Infinity
C206211006
ab € 26,11*
Sonstiges
Canson
C206211005
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.