Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BMC-090 Pink Karaoke-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BMC-090 Pink Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Pink Karaoke-Mikrofon
Lenco BMC-090 Pink Karaoke-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77527628
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     BMC-090 PINK
EAN/GTIN:
     8711902042136
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
lenco bluetooth lautsprecher
bluetooth lautsprecher
Wie funktioniert das Karaoke-Mikrofon Lenco BMC-090?
Dieses Mikrofon funktioniert über eine Bluetooth-Verbindung und ist sehr transportabel. Du kannst dieses Mikrofon also mühelos zu sämtlichen Partys mitnehmen. Darüber hinaus verfügt das BMC-090 über integrierte LED-Lichter, damit deine Performance ebenso glänzt wie du. Der Akku dieses Produktes hält bis zu 8 Stunden. Folglich bietet dieses Karaoke-Mikrofon stundenlanges Mitsingvergnügen!

Welche Anschlüsse befinden sich an diesem Karaoke-Mikrofon?
Dieses Karaoke-Mikrofon besitzt die folgenden Anschlüsse:
•USB-Eingang
• Line-Ausgang
• Steckplatz für microSD-Flash-Laufwerk

Wie verbinde ich das Lenco BMC-090 am besten?
Du kannst das Lenco BMC-090 als Bluetooth-Adapter und Mikrofon mit jeder HiFi-Anlage (AUX-Eingang) verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
275 mm
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Mikrofon
Typ
Karaoke-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
2404 - 2480 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/3.5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher 5w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.