Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek M5E.CX.0 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek M5E.CX.0 Industriepinzette
Ideal-tek M5E.CX.0 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476615
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M5E.CX.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Höhe
9 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
1.SA.0
ab € 16,17*
Zubehör
Idealtek
11.N.0
ab € 23,17*
Zubehör
Idealtek
4.SA.0
ab € 17,34*
Zubehör
Idealtek
AM.BR.LA.0
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.