Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 8501FGG Industriepinzette Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 8501FGG Industriepinzette Keramik
Ideal-tek 8501FGG Industriepinzette Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476607
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     8501FGG
EAN/GTIN:
     7640144717162
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Höhe
9 mm
Länge (mm)
125 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
132-0073
ab € 84,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.