Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 3.SA.NE.1 Industriepinzette Polyester, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 3.SA.NE.1 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.NE.1 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Ideal-tek 3.SA.NE.1 Industriepinzette Polyester, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476581
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.SA.NE.1
EAN/GTIN:
     7640144711252
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Polyester, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.NE.6
ab € 17,68*
Zubehör
Idealtek
3C.SA.NE.6
ab € 17,58*
Zubehör
Idealtek
775.SA.NE.0
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.