Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-119 Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-119 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-119 Industriepinzette Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417818
Herst.-Nr.:
     5-119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-100
ab € 96,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107
ab € 6,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-1
ab € 6,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-6
ab € 7,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-110
ab € 26,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117
ab € 5,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117 VDE
ab € 15,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117-6
ab € 6,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090 V
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.