Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 583-750 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385849
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     583-750
EAN/GTIN:
     7318305837508
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
2550 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 450,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 533,91*
€ 635,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 529,59*
€ 630,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 511,41*
€ 608,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 494,53*
€ 588,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 450,48*
€ 536,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
468-750
ab € 296,51*
Ähnlich
Konstsmide
550-750
ab € 427,00*
Ähnlich
Konstsmide
563-750
ab € 326,07*
Ähnlich
Konstsmide
7233-750
ab € 115,29*
Ähnlich
Elstead Lighting
PH5-L-OB
ab € 363,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.