Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 567-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 567-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 567-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 567-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 567-750 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385839
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     567-750
EAN/GTIN:
     7318305677500
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
680 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.