Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
ALLNET IMR18650 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77291340
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     IMR18650
EAN/GTIN:
     6970906551095
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Eine von Keeppower mit Sicherheits-Schrumpfschlauch ummantelte Qualitätszelle (Panasonic NCR18650GA). Entwickelt für die Bereiche LEDs, Elektromobilität, Modellbau etc. Bestens geeignet für Akkuträger. Nicht für den Sub-Ohm-Bereich geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
18650
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65.1 mm
Durchmesser
18.45 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.