Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MX1G2G/A Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MX1G2G/A Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC
Apple MX1G2G/A Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76991065
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX1G2G/A
EAN/GTIN:
     190199288935
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
Notebook
ECC
Ja
Kompatible Produkte
Mac Pro (2019)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,21*
€ 428,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.