Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Silicon Power Superior Pro 64 GB MicroSDXC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76976804
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBSTXDU3V20AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Erfasse jede Sekunde in 4K Ultra HD Du möchtest Outdoor-Abenteuer, Wochenendausflüge oder Sportereignisse aufnehmen, ohne etwas zu verpassen? Mit der UHS-Class 3 (U3) und der UHS-Video-Class 30 (V30) kannst Du mit der Superior Pro microSDXC UHS-I-Karte kontinuierliche 4K Ultra HD-Videos aufnehmen. Darüber hinaus sorgen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 bzw. 80 MB/s dafür, dass Du mehr Zeit mit dem Aufnehmen und weniger mit dem Warten verbringst. Verabschiede Dich von langsamen Apps Mit einem A1 Rating ist die Superior Pro microSDXC UHS-I-Karte für Anwendungen (Apps) optimiert. Ein minimales Random Read von 1.500 IOPS und Random Write von 500 IOPS ermöglichen schnelleres Laden und einen verbesserten Betrieb. Dies führt zu einer ausgezeichneten Benutzererfahrung auf Deinem Android-Smartphone, Tablet und anderen mobilen Geräten, auf denen Apps ausgeführt werden. Es spart auch internen Speicherplatz auf Deinem Gerät. Gehe raus, sorgenfrei Wir wissen, dass die besten Aufnahmen normalerweise nicht so einfach zu erzielen sind. Aus diesem Grund haben wir diese Karte so konstruiert, dass sie wasserdicht, stoßfest, temperaturbeständig und röntgensicher ist. Du kannst also rausgehen und diese tollen Aufnahmen machen, ohne Dir Sorgen machen zu müssen. Von Schneestürmen in den Bergen bis hin zu glühenden Wüsten und den regnerischsten Regenwäldern ist diese Karte so strapazierfähig wie Du abenteuerlustig bist. Rüste Deine ___ auf die Geschwindigkeit des Lebens auf Fülle die Lücke aus: Digitalkamera, Smartphone, Drohne, tragbare Spielekonsole, Tablet usw. Die Superior Pro microSDXC UHS-I-Karte verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 512 GB - das sind bis zu 77.300 Musiktitel, 150.300 Fotos oder 24 Stunden 4K Ultra HD-Video. Es ist die überlegene Wahl, Dein Mobilgerät auf die Geschwindigkeit des Lebens zu aktualisieren, damit Du diese Momente auch mit der Geschwindigkeit des Lebens erfassen kannst.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.