Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 401 7214 Drahtverbinder 1 Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 401 7214 Drahtverbinder 1 Grün, Silber
Harting 09 69 401 7214 Drahtverbinder 1 Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 401 7214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 17, + 4 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.22 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Grün, Silber
Material
Polyester, Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7324*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0324*
€ 8,36856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8324*
€ 8,13056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,3024*
€ 7,49986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2124*
€ 7,39276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7324*
€ 6,82156
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,58*
Zubehör
Harting
09691812550
ab € 1,8855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.