| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76430090 Herst.-Nr.: PCD-01009-0J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.4 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Biegeradius (min.) | 21.6 mm | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |