Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PCD-01019-0C Netzwerkkabel Rot 10 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex PCD-01019-0C Netzwerkkabel Rot 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Molex PCD-01019-0C Netzwerkkabel Rot 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76429899
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     PCD-01019-0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Biegeradius (min.)
21.6 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-504-5E
ab € 215,62*
Zubehör
Molex
SBX-00006-02
ab € 3,06*
Zubehör
Molex
17-X828
ab € 31,80*
Zubehör
RS Pro
2149769
ab € 79,79*
Zubehör
RS Pro
2622242
ab € 8,14*
Zubehör
RS Pro
2622258
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.