Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 704.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 704.2
cab 704.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308610
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8916704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
50 - 200 °C
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Drinnen
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
8000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,70*
€ 649,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,88*
€ 574,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 293,63*
Zubehör
cab
8916701
ab € 343,84*
Zubehör
cab
8915601
ab € 423,26*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.