| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-75694048 Herst.-Nr.: 859535 EAN/GTIN: 3548388595352 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | Ea | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Frequenz | 500 MHz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ANSI/EIA/TIA 568 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |