Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 847131 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75693761
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     847131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.