Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Parker 2093381 Stifte-Set Schwarz, Gold 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75639071
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2093381
EAN/GTIN:
     3026980933814
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kugelschreiber + Füllfederhalter
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Medium
Linienbreite
1 mm
Mine
Edelstahl
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Messing
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.