|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-75118248 Herst.-Nr.: 25303 EAN/GTIN: 4260631422435 |
| |
|
|  |  |
 | Eine spaßige, interaktive Drone die sich nicht mittels einer üblichen Fernbedienung - sondern durch Handbewegungen und durch Annäherung steuern lässt. Die Drone ist durch einen rundumlaufenden Käfig aus weichem und flexiblem ABS Kunststoff geschützt (daher auch keine Verletzungsgefahr für die Piloten) - so sind Beschädigungen nahezu vollständig ausgeschlossen. Zwei optische Sensoren erkennen automatisch Hindernisse und die Drone umfliegt diese wie durch Zauberei. Ein mega Spaß für Jung und Alt. Gestartet wird das Modell ganz einfach mit einem leichten Wurf in die Luft. Das Modell schwebt danach auf der Stelle und die Lage wird durch die Elektronik stabilisiert. Blinkende LED'S sorgen im Dunkeln für eine super Atmosphäre. It's showtime. Durch Annäherung verändert sich nun die Flugbahn. So lässt sich die Drone sogar von mehreren Personen durch den Raum steuern. Bälle zuwerfen war gestern - Dronen-Moving ist heute. Der Trend des Jahres. Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB | Technische Details | Typ | Hybrid-Quadkopter |  | Produktfarbe | Schwarz, Blau |  | Motortyp | Elektromotor |  | Lichteffekte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm |  | Höhe | 60 mm |  | Gewicht | 34 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |  | Akku-/Batteriekapazität | 400 mAh |  | Batteriereichweite | 6 min |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V |  | Batterien erforderlich | Ja |  | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 0.1 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |