Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Eppa 9683801 Flachbildschirm-Tischhalterung 99,1 cm (39") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Eppa 9683801 Flachbildschirm-Tischhalterung 99,1 cm (39") Weiß Tisch/Bank
Fellowes Eppa 9683801 Flachbildschirm-Tischhalterung 99,1 cm (39") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75081554
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9683801
EAN/GTIN:
     50043859749374
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
39 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Clamp/Grommet
Auslegerarm (max.)
538 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
140 - 406 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Anzahl der Arme
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
3270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9683601
ab € 71,36*
Ähnlich
Fellowes
9683701
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.