Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
ACT DC9052 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74946552
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC9052
EAN/GTIN:
     8716065404432
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.