Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 16006 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 16006 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Absima 16006 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74938084
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB16006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Antriebstyp
Allradantrieb
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Breite
235 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
730 g
Radabstand
175 mm
Abstand
45 mm
Reifenbreite (vorn)
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.