Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic H-XA025E Kameraobjektiv MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-XA025E Kameraobjektiv MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Panasonic H-XA025E Kameraobjektiv MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926768
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-XA025E
EAN/GTIN:
     5025232898695
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
16
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
1,4
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Blendenbereich (F-F)
1,4 - 16
Feste Brennweite
25 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
50 - 50 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
54.5 mm
Gewicht
205 g
Technische Details
Sichtwinkel
47 °
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.