Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7012 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7012 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7012 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7012 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74344019
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7012
EAN/GTIN:
     8716065409284
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Chipsatz
VL100 + LT8712EXI
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
96 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.