Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCBW85221WT10 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCBW85221WT10 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCBW85221WT10 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCBW85221WT10 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74336324
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCBW85221WT10
EAN/GTIN:
     5412810302437
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Schließen Sie einen PC mit diesem CAT6 S/FTP-Netzwerkkabel an Ihr Heimnetzwerk an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.