Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Motorola MBP483 Baby-Videoüberwachung Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73389237
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     MBP483
EAN/GTIN:
     5012786801653
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Frequenzband
2.407 - 2.475 GHz
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Anzahl der Helligkeitsstufen
5
Anzahl Kanäle
21 Kanäle
Lautstärkeregler
Tasten
Kamera
Nachtmodus
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
0.3 MP
Sensor-Typ
CMOS
Feste Brennweite
2.7 mm
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
LED Typ
IR
Fixe Apertur
2.6 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energieverbrauch
1000 mA
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.