Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCDP02-SGR Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73352568
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULCDP02-SGR
EAN/GTIN:
     9350784016270
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Jackenmaterial
Aluminium, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
ULCDP01-SGR
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.