Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-378015 Herst.-Nr.: 47702 EAN/GTIN: 4002888477024 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes S/FTP Patchkabel Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,68* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,76* | € 2,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|