Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
SPEEDLINK Volity Ready Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72744964
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-800010-BK
EAN/GTIN:
     4027301793307
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Mit dem VOLITY READY Streaming-Starter-Set bist du komplett ausgerüstet - und sofort bereit, in neue Online-Welten aufzubrechen und deine Erlebnisse mit anderen zu teilen. Das professionelle Mikrofon und sein Zubehör bieten dir die perfekte Ausrüstung für unterhaltsame Moderationen, eSports-Wettkämpfe und spannende Streams in bester Qualität. Mit dem flexiblen, schwenkbaren und höhenverstellbaren Mikrofonarm oder aber mit dem Stativ für den Tisch positionierst du das Mikrofon genau dort, wo du es gerade brauchst. Sein Windschutz und der Pop-Filter sorgen beide für eine störungsfreie, klare Sprachübertragung, der praktische Shock-Mount für sicheren Halt am Mikrofonarm. Dank der großzügigen Länge beider beiliegender Kabel gibt es für dich beim Broadcasten keine Platz- und Bewegungseinschränkungen. Einfach auspacken, aufbauen und direkt mit der Community verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
157 mm
Durchmesser
47 mm
Empfängergewicht
179 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.9 m
Kompatible Betriebssysteme
Win Vista (32/64-Bit) Windows 7 (32/64-Bit) Windows 8 (32/64-Bit) Windows 8.1 (32/64-Bit) Windows 10 (32/64-Bit)
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Äquivalenter Schallpegel
16 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofonhalter
Ja
Technische Details
Windabschirmung
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.