Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
ACT AC7010 USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72530348
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7010
EAN/GTIN:
     8716065395495
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Chipsatz
VL100 + PS176
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.