Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 8-Port Desktop Switch (10/100/1000Mbit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 8-Port Desktop Switch (10/100/1000Mbit/s)
TP-Link 8-Port Desktop Switch (10/100/1000Mbit/s)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72514901
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     LS1008G V1
EAN/GTIN:
     6935364085476
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link 8 port poe switch
Erweitert dein Netzwerk
Der TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch aus der neuen TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern zu einem vergleichbaren günstigen Preis. Dank dem Plug-and-Play-Design lässt sich das Produkt einfach bedienen. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Darüber hinaus eliminiert Auto MDI / MDIX die Notwendigkeit für Crossover-Kabel.

Go Green mit deinem Netzwerk
Diese LiteWave Serie verfügt über die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, mit denen Sie Ihre Netzwerkkapazität erheblich erweitern können. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk grün zu werden. Es passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen. Nicht nur der Energieverbrauch sondern auch Ihr Kosten werden gesenkt.

Gigabit-Ports für schnellere WLAN-Geschwindigkeit
Die Netzwerkgeschwindigkeit wird deutlich erhöht durch den Einsatz des 8-Port Desktop Switch LS1008G. Die freigehaltenen 8 Gigabit-Ports ermöglichen eine ultraschnelle Übertragung von großen bandbreitintensiven Daten ohne Unterbrechung.

Steht immer zur Verfügung
Der LS1008G ist kompatibel mit fast allen Netzwerkgeräten, z.B. Computer, Drucker, Webcams und IPTVs. Der Switch wird in einem breiten Spektrum verwendet und ist die umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- oder Geschäftsnetz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
13.299 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
0.6 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
3.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
220 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.