Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
ROCCAT Sense AIMO Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71753487
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-13-370
EAN/GTIN:
     4250288185883
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
28 mm
Dicke
3.5 mm
Gewicht
503.5 g
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.