Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Hub
Google Nest Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71525671
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00516-EU
EAN/GTIN:
     193575000220
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Ein digitaler Bilderrahmen für all deine Erinnerungen.

Volle Kontrolle über dein Smart Home
Tausende kompatible Geräte wie Lampen, Kameras oder Fernseher lassen sich über ein einziges Dashboard per Sprachbefehl steuern.

Hilfe per Sprachbefehl - dank Google Assistant.

Google steht dir zur Seite.
Du brauchst Hilfe beim Kochen, willst mehr über ein Unternehmen in der Nähe erfahren oder wissen, wie deine Lieblingsmannschaft gespielt hat? Frag einfach Google Assistant und erhalte alle Antworten auf Nest Hub.

Hilfreiche Videos auf YouTube ansehen.
Manches lässt sich besser zeigen als erklären. Sag einfach "Ok Google, wie schneide ich eine Ananas?" und schon kannst du dir ein Anleitungsvideo dazu ansehen.

Videos und Musik von YouTube abspielen.
Dank der Lautsprecher kannst du Songs und Videos von YouTube Music mit kristallklarem Sound erleben. Oder höre Musik über Spotify, Deezer und TuneIn. Und das alles kostenlos.

Gut organisiert durch den Tag

Ein Morgen genau nach deinem Geschmack.
Dank Voice Match kannst du bequem in den Tag starten. Sag einfach "Ok Google, guten Morgen" – und schon hast du alles im Blick, was du brauchst: deine Termine, den Weg zur Arbeit oder Erinnerungen.

Hilfe direkt auf dem Startbildschirm – für jede Lebenslage.
Du siehst auf einen Blick, was als Nächstes ansteht oder wie du am schnellsten zur Arbeit kommst. Doch das ist nicht alles: Du kannst empfohlene YouTube-Videos abspielen, Rezepte ansehen oder den Timer stellen – alles kein Problem. Entdecke, wie Google Assistant dir helfen kann.

Mit Abläufen am Abend zur Ruhe kommen.
Sag einfach "Ok Google, gute Nacht", um das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen. Dank Ambient EQ passt sich Nest Hub an die Lichtverhältnisse in deinem Zimmer an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.5 mm
Tiefe
67.3 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
480 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Mikrofonanzahl
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Merkmale
Virtueller Assistent
Google Assistant
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.