Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataVideo VP-840 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataVideo VP-840 Video-Switch HDMI
DataVideo VP-840 Video-Switch HDMI
DataVideo VP-840 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71401375
Hersteller:
     Datavideo
Herst.-Nr.:
     VP-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0a
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.