Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6795 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71371129
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6795
EAN/GTIN:
     4006874067954
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:32
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
John Deere
Ursprünglicher Modellname
7310R
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
1331 g
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
130 mm
Breite
250 mm
Höhe
91 mm
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 195,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.