Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221BK300 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71362965
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85221BK300
EAN/GTIN:
     5412810277308
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,927* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.