Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85221OG50 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85221OG50 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221OG50 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Nedis CCGP85221OG50 Netzwerkkabel Orange 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71362954
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85221OG50
EAN/GTIN:
     5412810277964
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.