Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85200GY50 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71362918
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85200GY50
EAN/GTIN:
     5412810276998
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
157 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
WEEE, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.