Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Inter-Tech SW-0816 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71304899
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887284
EAN/GTIN:
     4260455644532
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schaltbare Steckdosenleiste für den Einbau in 19" Serverschränken.

So können alle 8 Ausgänge einzeln per Fernzugang geschaltet, sowie die Gesamtstromaufnahme, Gesamtspannung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit per Webinterface abgefragt werden.
Über das eingebaute Display und die Funktionstaste kann die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und der Gesamtstromverbrauch sowie die Eingangsspannung angezeigt werden.
Vergleich aller PDUs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2020 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2430 g
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Kabellänge
2 m
Design
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.