Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Huawei MediaPad M5 Lite 32 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71213470
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53010JUC
EAN/GTIN:
     6901443250882
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Huawei Tablet
Erleben Sie das 1080px-Display, das alle Details einfängt
Das HUAWEI MediaPad M5 lite verfügt über ein brillantes 10,1-Zoll-1080px-Display, sodass Sie nichts verpassen, wenn Sie Ihre Lieblingsfilme ansehen oder Spiele spielen. Für ein noch besseres Seherlebnis sorgt die HUAWEI ClariVu™ Technologie, durch die Helligkeit und Klarheit des Displays weiter verbessert werden.

Leistungsstarke Lautsprecher mit fein abgestimmtem Klang
Das in Zusammenarbeit mit Harman Kardon® entwickelte Quad-Lautsprechersystem des Tablets bietet fein abgestimmte und präzise optimierte Konzertsaal-Klangeffekte, mehr Bass und weniger Verzerrungen.

Genießen Sie den umfassenden 3D-Surround-Sound
Atembraubender Sound lässt Sie in die Szene eintauchen. Der HUAWEI Histen 5.0 Stereo-Klang erzeugt reichhaltige Klanglandschaften, die Ihnen einen vielschichtigen und durchdringenden 3D-Surround-Sound bieten.

Geboren für Ihre Inspiration und Effizienz
Der speziell entwickelte HUAWEI M-Pen lite Stylus ist eine Erweiterung Ihrer Fantasie. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Druckempfindlichkeit von 2.048 Schichten ermöglicht der HUAWEI M-Pen lite Stylus es Ihnen, Notizen schnell und mit voller Reaktionsfähigkeit zu schreiben.

Schnelles Aufladen und lange Batterielebensdauer
Das Aufladen des HUAWEI MediaPad M5 lite dauert weniger als 2,9 Stunden. Mit einem 7.500 mAh (TYP) Akku erfüllt das HUAWEI MediaPad M5 lite Ihre Unterhaltungs- und Spielbedürfnisse voll und ganz und folgt Ihnen bequem überall hin.

Verbesserter Augen-Komfort-Modus für Kinder
Das HUAWEI MediaPad M5 lite wurde zum Schutz der Augen Ihrer Kinder entwickelt und bietet einen verbesserten Augen-Komfort-Modus, der schädliches blaues Licht effektiv reduziert und intelligente Erinnerungen liefert, wenn sich das Gerät zu nahe am Gesicht Ihres Kindes befindet oder wenn Ihr Kind im Liegen liest.

Elegantes Design mit toller Haptik
Das HUAWEI MediaPad M5 lite ist ein elegant gestaltetes Tablet mit einem Metallkorpus und 2,5D gebogener Glaskante, das Ästhetik und Ergonomie perfekt vereint. Seine sanften, minimalistischen Rundungen sorgen für einen luxuriösen Look, während sein schlankes, leichtes Design für ein spektakuläres Handgefühl sorgt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.82 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps, Google Play, YouTube
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
ARM
Grafikkarte
Mali T830 MP2
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Hisilicon Kirin
Prozessor
659
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A53
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
224 ppi
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Medienformate
Unterstützte Audioformate
3GP, MP3, MP4
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecher Hersteller
Harman Kardon
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.4 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
162.2 mm
Gewicht
475 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Space Grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.