Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast 48575-00001 Wundschnellverband 5,8 x 2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hansaplast 48575-00001 Wundschnellverband 5,8 x 2 cm
Hansaplast 48575-00001 Wundschnellverband 5,8 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71179463
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     48575-00001
EAN/GTIN:
     4005800005756
Suchbegriffe:
Blasenpflaster
Gel-Pflaster
Gelpflaster
Hydrokolloidpflaster
Mit seiner Hydrokolloid-Technologie und dem Aktiv-Gel Polster für sofortige Schmerzlinderung bietet das Hansaplast Blasen-Pflaster optimalen Schutz für eine schnelle Heilung. Die im Blasenpflaster enthaltenen Hydrokolloid Partikel nehmen überschüssige Flüssigkeit auf und bilden so ein schützendes Aktiv-Gel Polster, das den Druckschmerz sofort lindert und die Blase sicher vor äusseren Einflüssen, zusätzlicher Reibung sowie Schmutz und Bakterien schützt und das Infektionsrisiko reduziert. Gleichzeitig werden optimale Bedingungen für die feuchte Wundheilung und ein schnelles Abheilen der Blase geschaffen.

Hansaplast Blasenpflaster können an allen Stellen des Fusses verwendet werden, besonders geeignet sind sie für Fersen und Ballen. Sie schützen optimal vor zusätzlicher Reibung und sind somit optimal bei unbequemen Schuhen.

Dank der Hansaplast Klebetechnologie bietet das Blasenpflaster 48h extra starken Halt, ist wasserfest und bleibt auch bei schwitzenden Füssen an seinem Platz. Perfekt für alle, die Sport lieben.

Das einfache Anwendungssystem sorgt für mehr Komfort, indem sich das Blasenpflaster schnell, einfach und faltenfrei anbringen lässt – ideal vor allem für unterwegs.

Die neue, nachfüllbare Design-Box passt in jede Tasche – wohin auch immer Sie gehen, nie mehr ohne praktisches Blasenpflaster!
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
5.8 x 2 cm
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.