Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-04E04I-0200-IEC-BK Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71071289
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PDU-04E04I-0200-IEC-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
760 g
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
LED-Anzeigen
Aktivität
Kabellänge
2 m
Design
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
220 - 250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
2500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, Typ E
Stecker
C14-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.