Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL MM PATCH 5.0 SCRJ-SCRJ Glasfaserkabel 5 m SC-RJ OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FL MM PATCH 5.0 SCRJ-SCRJ Glasfaserkabel 5 m SC-RJ OM2 Orange
Phoenix FL MM PATCH 5.0 SCRJ-SCRJ Glasfaserkabel 5 m SC-RJ OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70746453
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2901825
EAN/GTIN:
     4046356634281
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kabelgewicht
15.8 kg/km
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
SC-RJ
Anschluss 2
SC-RJ
Produktfarbe
Orange
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.