Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL MM PATCH 2.0 LC-ST Glasfaserkabel 2 m OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FL MM PATCH 2.0 LC-ST Glasfaserkabel 2 m OM2 Orange
Phoenix FL MM PATCH 2.0 LC-ST Glasfaserkabel 2 m OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70746380
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2989271
EAN/GTIN:
     4046356354783
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kabelgewicht
15.8 kg/km
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Produktfarbe
Orange
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.