Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-752 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-752 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Wago 286-752 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70742301
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-752
EAN/GTIN:
     4050821336822
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Optokoppler
diodenmodul 24v
diodenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
82.5 mm
Gewicht
17.886 g
Weitere Suchbegriffe: wago optokoppler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 12,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-024
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-763
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.