Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C050582 Herst.-Nr.: 4260124852077 EAN/GTIN: 4260124852077 |
| |
|
| | |
| Innovation IT ist Ihre Qualitätsmarke für hochwertige Kabel und Zubehör. Die Produktauswahl reicht dabei vom Audiokabel bis hin zum Zubehör für Mobiltelefone. Die Einteilung der Produkte erfolgt dabei in die acht Bereiche Audio, Computer, Display, Netzwerk, Phone, Toner, USB und Zubehör. Die Innovation IT Produktpalette ist ideal, um Ihr Sortiment um alle gängigen Zubehörartikel aus einer Hand zu erweitern. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3L | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | Notebook | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 11 | | Speicherspannung | 1.35 V | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 8gb ddr ram, ddr ram, so-dimm innovation it, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,57* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,65* | € 16,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,97* | € 16,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,13* | € 24,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,85* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|