Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 513943 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 513943 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513943 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 513943 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600809
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513943
EAN/GTIN:
     7320285139435
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
230 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Honeywell EDA50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
€ 51,04*
Zubehör
Brodit
216366
€ 88,38*
Zubehör
Brodit
217016
€ 59,28*
Zubehör
Brodit
217030
€ 59,06*
Zubehör
Brodit
855679
€ 22,73*
Zubehör
Brodit
945084
€ 49,41*
Zubehör
Brodit
215997
€ 44,67*
Zubehör
Brodit
217014
€ 41,65*
Zubehör
Brodit
217015
€ 73,71*
Zubehör
Brodit
217017
€ 65,65*
Zubehör
Brodit
217060
€ 28,33*
Zubehör
Brodit
216387
€ 216,10*
Zubehör
Brodit
216042
€ 30,53*
Zubehör
Brodit
216302
€ 20,30*
Zubehör
Brodit
217087
€ 44,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.