Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 513926 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 513926 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 513926 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600730
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     513926
EAN/GTIN:
     7320285139268
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
315 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
Zebra Original Rugged Boot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,94*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,98*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,79*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,56*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,95*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 96,97*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 97,14*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 339,87*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 29,99*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.