Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69551405
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310081
EAN/GTIN:
     3414971227248
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
Die neue Keor Multiplug ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Line Interactive Technologie. Sie ist in den Leistungsstufen 600VA bis 800VA erhältlich. Die USV ist Controller- gesteuert und mit VRLA AGM Bleibatterien bestückt.

Die interne elektronische Spannungsstabilisierung (AVR) schützt die angeschlossenen Lasten effektiv gegen Störungen in der Elektrischen Versorgung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
89.5 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
5.03 mm
Verpackungshöhe
89.5 mm
Paketgewicht
5605 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
15 min
Akkuladezeit
6 h
Technische Details
Palettenhöhe netto
1040 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
158 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 62040-1, EN 62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
96 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
6
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.