Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-OFD0-0170 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-OFD0-0170 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Advantech AIM-OFD0-0170 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Advantech AIM-OFD0-0170 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68411771
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-OFD0-0170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
174.29 mm
Höhe
260.69 mm
Gewicht
750 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM-65 Office
Produktfarbe
Schwarz
Material
SECC
Zertifizierung
CE, FCC, CCC UL, CB, LVD, CCC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Energie
DC input Spannung
9 - 32 V
Externes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.